• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Wytaczaki, lewe, ⌀ DS: 32mm

Nr art.: 273811 32
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DS (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 32 mm
rodzaj zastosowania lewe
Przesunięcie osi L3 18,5 mm
długość główki L1 38 mm
długość całkowita L 263 mm
śruba 279815 9 (TX25; 6 Nm)
Rodzaj produktu Wytaczaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273811 32
EAN / GTIN 4045197500052
Numer producenta 273811 32
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Bardzo sztywne połączenie i precyzyjny zacisk pomiędzy uchwytem płytki a oprawką zaciskową dzięki uzębionej powierzchni kontaktu.
  • W celu zapewnienia optymalnego połączenia maksymalny moment dokręcenia śruby mocującej jest wygrawerowany laserowo na chwycie.
  • Najwyższa dokładność pozycjonowania oraz najwyższa odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania.

Pasuje do:

uchwytów płytek skrawających nr 273813; 273816; 273818; 273827.

W dostawie:

Wraz ze śrubami montażowymi.

Wskazówka:

Uchwyty płytek skrawających należy zamawiać oddzielnie.