• Posljednja prilika! Dostupno je samo nekoliko artikala i uskoro ih više neće biti u našem asortimanu.

Držač za unutarnje tokarenje, lijevi, ⌀ DS: 32mm

Artikl br.: 273811 32
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DS (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 32 mm
Primjena lijevi
Udaljenost vrha od osi 18,5 mm
Duljina glave L1 38 mm
Ukupna duljina L 263 mm
Vijak 279815 9 (TX25; 6 Nm)
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje od čelika

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 273811 32
EAN / GTIN 4045197500052
Broj proizvođača 273811 32
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Iznimno kruti spoj i precizno stezanje s pomoću nazubljene kontaktne površine između nosača oštrice i steznog držača.
  • Za siguran položaj optimalnog spoja maksimalni moment stezanja vijka za montažu laserom je utisnut na dršku.
  • Najveća preciznost pozicioniranja i najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja.

Odgovara:

Izmjenjive glave br. 273813; 273816; 273818; 273827.

Opseg isporuke:

Uključuje montažne vijke.

Napomena:

Izmjenjive glave naručite zasebno.