• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Boorstang, links, ⌀ DS: 32mm

Artikelnummer: 273811 32
Korting
€ 235,85
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DS (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 32 mm
Inzetsoort links
Middenverplaatsing L3 18,5 mm
Koplengte L1 38 mm
Totale lengte L 263 mm
Schroef 279815 9 (TX25; 6 Nm)
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 273811 32
EAN/GTIN 4045197500052
Nummer fabrikant 273811 32
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Extreem stijve verbinding en nauwkeurige klemming dankzij contactvlak met vertanding tussen snijplaathouder en klemhouder.
  • Voor het waarborgen van de optimale verbinding is het maximale aanhaalmoment van de montageschroef op de schacht gelaserd.
  • Zeer hoge positienauwkeurigheid en maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten.

T.b.v.:

Snijplaathouders nr. 273813; 273816; 273818; 273827.

Levering:

Inclusief montageschroeven.

Tip:

Snijplaathouders moeten apart worden besteld.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan