{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Szerokość skrawania W | 5 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
głębokość podcięcia tmaks. | 25 mm | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 26,5 mm | |
długość główki L1 | 43 mm | |
szerokość chwytu b | 32 mm | |
długość całkowita L | 170 mm | |
śruba | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
możliwość wcinania osiowego | tak | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 273756 32/5 | |
EAN / GTIN | 4045197531643 |