Upichovací destička střední obrábění, HB7215, Šířka zápichu w: 3mm

Artiklové číslo: 273731 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    617,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    514,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
127 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Technologie povrchových úprav CVD
Šířka zápichu w 3 mm
Hlavní způsob použití K
Vedlejší použití P
Podmínky řezu kontinuální
Řezný materiál HB7215
Řezný materiál TK
Hloubka řezu ap 0,9 mm - 1,7 mm
Tolerance šířky zápichu w ± 0,03 mm
Rohový rádius R 0,4 mm
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Profil vyměnitelné břitové destičky neutrální
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273731 3
EAN / GTIN 4045197502834
Číslo výrobce 273731 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
300
Ocel < 750 N/mm²
P
250
Ocel < 900 N/mm
P
210
GG(G)
K
280
kontinuální
 
mokré max.
 
suché