{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się warunkowo | |
| Grubość płytki skrawającej S | 4 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 26 mm | |
| Wersja z płytką skrawającą | wersja neutralna, | |
| Promień naroża, strona prawa R | 0,4 mm | |
| Promień naroża, strona lewa R | 0,4 mm | |
| szerokość skrawania w | 4 mm | |
| min. głębokość podcięcia tmin | 0,4 mm | |
| maks. głębokość podcięcia tmax | 1,5 mm | |
| Kod ISO | HOG-QNGA040004 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7015 | |
| Powłoka | CVD | |
| Gatunek | HB7215 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 4 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | C (bez otworu mocowanie z góry) | |
| Rodzaj produktu | Płytka skrawająca do wcinania | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal (P); Żeliwo szare (K) | |
| Proces obróbki | Wcinanie (ESE) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Liczba możliwości zastosowania | 2 szt. | |
| Masa | 80 g | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 273721 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197502810 | |
| Numer producenta | 273721 4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |