• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuţă de profilat canale pentru finisare, HB7215, Lăţime de canelare w: 4mm

Cod articol.: 273721 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    28,20 € / 1 buc.
  • de la 10 Pieces
    23,50 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
209 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosime plăcuță de tăiere S 4 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 26 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Rază colț, dreapta R 0,4 mm
Rază colț, stânga R 0,4 mm
Lăţime de canelare w 4 mm
Adâncime de tăiere max. ap max 1,5 mm
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere K (fontă); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HB7015
Strat de acoperire CVD
Categorie HB7215
Placă de tăiere grosime T 4 mm
Tip produs Plăcuţă de profilat canale
Număr de tăişuri 2 buc.
Recomandat pentru material Fontă gri (K); Oțel (P)
Procedeu de prelucrare Canelare (ESE)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Condiţie de tăiere permanent
Greutate 80 g

Identificare și clasificare

Cod articol 273721 4
EAN / GTIN 4045197502810
Număr producător 273721 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
300
Oţel < 750 N/mm²
P
250
Oţel < 900 N/mm²
P
210
GG(G)
K
280
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat