{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Įpjovos plotis w | 4 mm | |
Pagrindinis naudojimas | K | |
Papildomas naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Kietlydinys | HB7215 | |
Ašmenys | HM | |
Įpjovos pločio w tolerancija | ±0,04 mm | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Pastūma f | 0,06 mm/aps. - 0,22 mm/aps. | |
Pjovimo briaunos spindulys R | 0,4 mm | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Keičiamųjų plokštelių profilis | neutral. | |
Produkto rūšis | Griovelio įpjovimas |
Produkto numeris | 273721 4 | |
EAN / GTIN | 4045197502810 | |
Gamintojo numeris | 273721 4 |