Płytka do przecinania i wcinania, HB7010, Szerokość skrawania W: 2mm

Nr art.: 273699 2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    126,36 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    105,32 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
259 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
Grubość płytki skrawającej 2 mm
Długość płytki skrawającej 20,7 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Promień naroża, strona prawa 0,2 mm
Promień naroża, strona lewa 0,2 mm
Szerokość skrawania 2 mm
Kod ISO HOG
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania K (żeliwo); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7010
Powłoka TiAlN-PVD
Gatunek HB7010
Rodzaj produktu Płytka skrawająca do wcinania
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 2 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P); Żeliwo szare (K)
Proces obróbki Wcinanie i przecinanie (EEA)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania Zacisk
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Masa 22 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273699 2
EAN / GTIN 4045197657916
Numer producenta 273699 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
230
Stal < 750 N/mm²
P
190
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
150
Stal < 1400 N/mm²
P
130
Stal INOX < 900 N/mm²
M
150
Stal INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
żeliwo szare (sferoidalne)
K
200
CuZn
N
250
uniw.
 
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy