Ud- / indstiksplatte 2 mm

Art.-nr.: 273699 2
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    183,27  DKK / styk
  • fra 10 styk
    152,72  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
430 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 2 mm
Primær anvendelse P
Sekundær anvendelse K
Skærebetingelse kontinuerlig
Type HB7010
Skæremateriale HM
Tolerance stikbredde w ±0,03 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,15 mm/o
Hjørneradius R 0,2 mm
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Vendeskærsplatteprofil neutral
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273699 2
EAN/GTIN 4045197657916

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
230
Stål < 750 N/mm²
P
190
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG (G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere