• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Upichovací / zapichovací destička, HB7010, Šířka zápichu w: 2mm

Artiklové číslo: 273699 2
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    540,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    450,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zapichovací destička
Postupy obrábění Zapichování a upichování (EEA)
Počet břitů 2 ks
Šířka upichování w 2 mm
Poloměr rohu, vpravo R 0,2 mm
Typ HB7010
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti K (litina); P (ocel)
Vhodné pro materiál Ocel (P); Šedá litina (K)
Povlak TiAlN
Tloušťka řezné destičky S 2 mm
Délka řezné destičky L 20,7 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Poloměr rohu, vlevo R 0,2 mm
Řezné materiály, označení výrobce HB7010
Tloušťka řezné destičky T 2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 22 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273699 2
EAN / GTIN 4045197657916
Číslo výrobce 273699 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
230
Ocel < 750 N/mm²
P
190
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
150
Ocel < 1400 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuální
 
mokré max.
 
suché