{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Grubość płytki skrawającej | 3 mm | |
| Długość płytki skrawającej | 21,3 mm | |
| Rodzaj płytki skrawającej | lewo | |
| Promień naroża, strona prawa | 0,3 mm | |
| Promień naroża, strona lewa | 0,3 mm | |
| Szerokość skrawania | 3 mm | |
| Kod ISO | HOG-QNGA030003 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7020 | |
| Powłoka | PVD | |
| Gatunek | HB7020 | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | HOG | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | HOG-QNGA030003 | |
| Rodzaj produktu | Płytka skrawająca do wcinania | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| Kierunek używania | lewo | |
| Do materiału | Stal (P); Stal nierdzewna (M) | |
| Proces obróbki | Przecinanie (ESA) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | Zacisk | |
| Łamacz wiórów | nie | |
| Wykonanie ostrza | Sfazowane i zaokrąglone (S) | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Liczba możliwości zastosowania | 2 szt. | |
| Masa | 60 g | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 273694 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197502742 | |
| Numer producenta | 273694 3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |