{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Largura de incisão w | 3 mm | |
| Aplicação principal | P | |
| Aplicação secundária | M | |
| Condição de corte | contínuo | |
| Tipo | HB7020 | |
| Material de corte | HM | |
| Tolerância da largura de incisão w | ±0,03 mm | |
| Avanço f | 0,07 mm/U - 0,2 mm/U | |
| Raio do canto R | 0,3 mm | |
| Número de trocas/cortes | 2 | |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
| Perfil da pastilha de corte reversível | esquerda | |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para ranhuragem |
| Número do artigo | 273694 3 | |
| EAN/GTIN | 4045197502742 | |
| Número do fabricante | 273694 3 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |