• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Ploščica za odrezovanje leva 5°, HB7020, Širina zareze w: 3mm

Št. art.: 273694 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    29,63 € / 1 kos
  • od 10 kos
    24,69 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
1.201 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Stärke Schneidplatte S 3 mm
Länge Schneidplatte L 21,3 mm
Ausführung Schneidplatte links
Eckenradius, rechts R 0,3 mm
Eckenradius, links R 0,3 mm
Stechbreite w 3 mm
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB7020
Beschichtung PVD
Sorte HB7020
Schneidplattendicke T 3 mm
Produktart Stechdrehplatte
Anzahl Schneiden 2 St.
Einsatzrichtung links
geeignet für Material Stahl (P); rostfreier Stahl (M)
Bearbeitungsverfahren Abstechen (ESA)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Schnittbedingung durchgehend
Gewicht 60 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 273694 3
EAN/GTIN 4045197502742
Številka proizvajalca 273694 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
220
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
170
Stahl < 1100 N/mm²
P
140
Stahl < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken