{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Rodzaj płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); P (stal) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | HB7010 | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7010 | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Gatunek | HB7010 | |
| Rodzaj produktu | Płytka skrawająca do wcinania | |
| Z kodem ISO | nie | |
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal (P); Żeliwo szare (K) | |
| Proces obróbki | Wcinanie i przecinanie (EEA) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | Zacisk | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Liczba możliwości zastosowania | 2 szt. | |
| Masa | 250 g | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 273674 1,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197719317 | |
| Numer producenta | 273674 1,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |