• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Ud- / indstiksplatte, HB7010, Stikbredde W: 1,5mm

Art.-nr.: 273674 1,5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    162,31 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    135,26 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
208 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 1,5 mm
Primær anvendelse P
Sekundær anvendelse K
Skærebetingelse kontinuerlig
Type HB7010
Skæremateriale HM
Tolerance stikbredde w ±0,03 mm
Tilspænding f 0,03 mm/o - 0,12 mm/o
Hjørneradius R 0,1 mm
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Vendeskærsplatteprofil neutral
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 273674 1,5
EAN/GTIN 4045197719317
Producentnummer 273674 1,5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
230
Stål < 750 N/mm²
P
190
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG (G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Spånbryder til små diametre og skærekraftreduktion.