Ploščica za odrezovanje/zarezovanje, HB7010, Širina zareze w: 1,5mm

Št. art.: 273674 1,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    21,79 € / 1 kos
  • od 10 kos
    18,16 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
208 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 1,5 mm
Glavna uporaba P
Dodatna uporaba K
Rezalni pogoji neprekinjen
Zvrst HB7010
Rezalni material HM
Toleranca širine zareze w ±0,03 mm
Podajanje f 0,03 mm/v - 0,12 mm/v
Radij rezila R 0,1 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 273674 1,5
EAN/GTIN 4045197719317
Številka proizvajalca 273674 1,5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
230
Jeklo < 750 N/mm
P
190
Jeklo < 900 N/mm
P
180
Jeklo < 1100 N/mm
P
150
Jeklo < 1400 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
neprekinjeno
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Lomilec odrezkov za male premere in zmanjšanje rezalne sile.