{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | omezené použití | |
| Tloušťka řezné destičky | 3,1 mm | |
| Délka řezné destičky | 12,66 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Poloměr rohu, vpravo | 0,2 mm | |
| Poloměr rohu, vlevo | 0,2 mm | |
| Šířka upichování | 3,1 mm | |
| Úhel špičky | 8 stupeň | |
| Provedení lamače třísek | GG | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | N (neželezné kovy) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HU7310 | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Typ | HU730 | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | HOG | |
| Označení řezné destičky | HOG-TGEN313102 | |
| Druh produktu | Zapichovací destička | |
| Počet břitů | 1 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Neželezné materiály (N) | |
| Postupy obrábění | Upichování (ESA) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Upnutí | |
| Lamač třísek | ano | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Hmotnost | 2 g | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 273310 3,1 | |
| EAN / GTIN | 4045197600844 | |
| Číslo výrobce | 273310 3,1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |