{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Szerokość skrawania W | 8 mm | |
Zastosowanie główne | K | |
Warunki skrawania | w znacznym stopniu nieciągły | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | HU9215 | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HM | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,19 mm/obr. | |
liczba wymian/ostrzy | 1 | |
Profil płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
Rodzaj produktu | Toczenie poprzeczne |
Numer artykułu | 273296 8,0 | |
EAN / GTIN | 4062406085858 |