Afsteekplaat neutraal 8,0 mm

Artikelnummer: 273296 8,0
Korting
25,08 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 17,28 25,08 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 14,40 20,90 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
180 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Steekbreedte w 8 mm
Hoofdtoepassing K
Snedecondities sterk onderbroken
Hoekradius 0,8 mm
Soort HU9215
Coating ongecoat
Snijmateriaal HM
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,19 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Wisselplaatprofiel neutraal
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273296 8,0
EAN/GTIN 4062406085858

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
110
Staal < 750 N/mm²
P
100
Staal < 900 N/mm²
P
80
Staal < 1100 N/mm²
P
70
GG(G)
K
100
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Toepassing:

Voor afsteekzwaarden nr. 273551273558.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder