Pistoterä Neutraali 8,0 mm

Tuote nro.: 273296 8,0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    28,84 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    24,04 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
180 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pistoleveys w 8 mm
Pääkäyttöalue K
Koneistusehto voimakkaasti hakkaava
Nirkon säde 0,8 mm
Laji HU9215
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine KM
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,19 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Kääntöteräprofiili Neutraali
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273296 8,0
EAN / GTIN 4062406085858

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
110
Teräs < 750 N/mm²
P
100
Teräs < 900 N/mm²
P
80
Teräs < 1100 N/mm²
P
70
GG(G)
K
100
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Käyttö:

Pistoteriin nro 273551273558.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet