Inserto di troncatura neutro 6,0 mm

Codice art.: 273190 6,0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  21.25 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  17.70 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 6 mm
Impiego principale P
Condizione di taglio leggermente interrotto
Raggio di curvatura 0,3 mm
Tipo HB7035
Rivestimento TiCN
Materiale da taglio HM
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,17 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Profilo degli inserti neutro
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273190 6,0
EAN / GTIN 4062406085377

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
140
Acciaio < 750 N/mm²
P
120
Acciaio < 900 N/mm²
P
100
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
Acciaio < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con smusso di protezione. Per elevate prestazioni di asportazione truciolo, acciai di maggiore resistenza e tagli interrotti (aumentare l’avanzamento del 10%).

Uso:

Per lame di troncatura n. art. 273551273558.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili