• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Płytka do przecinania, jednoostrzowa prawa 8°, HU9310, Szerokość wcinania w / promień naroża R: 2,2mm

Nr art.: 273180 2,2

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość wcinania w / promień naroża R (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Abstechplatte
Grubość płytki skrawającej S 2,2 mm
Długość płytki skrawającej L 8,9 mm
Wersja płytki skrawającej prawo
Promień naroża, strona prawa R 0,16 mm
Promień naroża, strona lewa R 0,16 mm
szerokość skrawania w 2,2 mm
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HU9310
Powłoka bez powłoki
Grubość płytki skrawającej T 2,2 mm
Rodzaj produktu Płytka skrawająca do wcinania
Liczba ostrzy 1 szt.
Kierunek używania prawo
Do materiału Metale nieżelazne (N)
Proces obróbki Przecinanie (ESA)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 1 szt.
Masa 1 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273180 2,2
EAN / GTIN 4045197741134
Numer producenta 273180 2,2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
300
aluminium (dające krótki wiór)
N
300
Al > 10% Si:
N
230
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Zastosowanie:

Do oprawek mieczowych nr 273551273558.