{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Abstechplatte | |
| Tloušťka řezné destičky S | 2,2 mm | |
| Délka řezné destičky L | 8,9 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Poloměr rohu, vpravo R | 0,16 mm | |
| Poloměr rohu, vlevo R | 0,16 mm | |
| Šířka upichování w | 2,2 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | N (neželezné kovy) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HU9310 | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Tloušťka řezné destičky T | 2,2 mm | |
| Druh produktu | Zapichovací destička | |
| Počet břitů | 1 ks | |
| Směr při použití | pravý | |
| Vhodné pro materiál | Neželezné materiály (N) | |
| Postupy obrábění | Upichování (ESA) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 1 ks | |
| Hmotnost | 1 g | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 273180 2,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197741134 | |
| Číslo výrobce | 273180 2,2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |