Upichovacia doštička pravé 2,2

Č. pol.: 273180 2,2

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    15,96 € / ks
  • Od 10 ks
    13,30 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
537 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 2,2 mm
Hlavné použitie N
Podmienka rezu kontinuálne
Uhlový Polomer 0,2 mm
Typ HU7310
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HM
Posuv f 0,07 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Profil otočnej reznej platničky pravé
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273180 2,2
EAN/GTIN 4045197741134

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
300
Alu (krátke rezanie)
N
300
Hliník > 10 % si
N
230
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Použitie:

Pre upichovacie planžety č. 273551273558.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač