Pastilha de sangrar neutro, HBX25, Largura de incisão w: 2,2

N.º do artigo: 273010 2,2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
2 409 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de incisão w Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de incisão w 2,2 mm
Condição de corte contínuo
Tipo HBX25
Revestimento TiN
Material de corte HM
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,07 mm/U
Número de trocas/cortes 1
Perfil da pastilha de corte reversível neutro
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Identificação e classificação

Número do artigo 273010 2,2
EAN/GTIN 4045197942319
Número do fabricante 273010 2,2
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
120
Aço < 750 N/mm²
P
100
Aço < 900 N/mm²
P
90
Aço < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
80
contínuo
 
seco
 

Descrição

Vantagem:

Apenas em combinação com lâmina de incisão n.º 273000.