• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Opakowanie ekonomiczne, płytka do przecinania, neutralna, 30 sztuk, HBX25

Nr art.: GG2724 2,2

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Ustaw cenę 30 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja z płytką skrawającą wersja neutralna,
szerokość skrawania w 2,2 mm
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Rodzaj produktu Płytka skrawająca do wcinania
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Proces obróbki Przecinanie (ESA)
Zawartość 30 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG2724 2,2
EAN / GTIN 4067263096702
Numer producenta GG2724 2,2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
200
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
160
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
110
żeliwo szare (sferoidalne)
K
80
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro