{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt szczęk | wersja płaska | |
| Długość szczęk | 32 mm | |
| Szerokość szczęk | 40 mm | |
| Wykonanie szczęk | Ząbkowane | |
| Materiał szczęk | stal chromowo-wanadowa | |
| Jednostka miary rozstawu | wymiar metryczny | |
| Rozstaw min. | 0 mm | |
| Rozstaw maks. | 37 mm | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Precyzyjna regulacja z zapadką | zak | |
| Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego | 17 | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do instalacji wodnych | |
| Właściwości | Ochrona przed zakleszczeniem | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | Powierzchnia matowa | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Norma | DIN ISO 8976 | |
| Długość całkowita | 230 mm |
| Numer artykułu | 2723956 | |
| EAN / GTIN | 4010886935514 | |
| Numer producenta | 2723956 | |
| Numer L | L60160 6489 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |