• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza universale da 7″, 17 volte regolabile

Codice art.: 2723956
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2723956
EAN / GTIN 4010886935514
Codice del produttore 2723956
Numero-L L60160 6489
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Design secondo DIN ISO 8976 forma C
Con giunto passante e protezione di bloccaggio
Regolazione fine tramite pulsante
No. 142 7 = 17 posizioni regolabili
Pulsante di regolazione a una mano con grande superficie di azionamento
Testa della pinza sottile per i punti difficili da raggiungere
Ganasce della pinza lunghe
Superfici di presa sfalsate, autobloccanti su dadi e tubi
Acciaio speciale al cromo vanadio GEDORE
Denti temprati a induzione
Versione TL = grigio acciaio, con manici antiscivolo in blu.

Proprietà:

  • Numero di posizioni di regolazione: 17
  • Forma della ganascia: ganasce piatte
  • Lunghezza ganascia L3 [mm]: 32 mm
  • Tipi di giunzione [mm]: giunto passante
  • Lunghezza totale [mm]: 230 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione
  • Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
  • Larghezza testa 1 [mm]: 40,0 mm
  • Spessore della testa T1 [mm]: 6,5 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Larghezza di serraggio [mm]: 37 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no