Noże, lewe, Chwyt / wielkość płytki L: 25/22mm

Nr art.: 272002 25/22
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Chwyt / wielkość płytki L (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kierunek skrawania Lewotnący
Długość całkowita L 155 mm
Szerokość funkcjonalna L4 25 mm
Wysokość chwytu h 25 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Gniazdo czworokątne
Środek chłodząco-smarowy tak
Kształt chwytu czworokątne
Szerokość chwytu b 25 mm
Kształt główki czworokątne
Długość bijaka L1 36 mm
Proces obróbki toczenie gwintów zewnętrznych
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Obróbka gwintów zewnętrzna (EGA)
Kod oprawki gwintów EL2525-16
Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 272002 25/22
EAN / GTIN 4045197430540
Numer producenta 272002 25/22
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

W dostawie:

Z płytką podporową 1,5° (nr 272610).