Noże, lewe, Chwyt / wielkość płytki L: 25/16mm

Nr art.: 272002 25/16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Chwyt / wielkość płytki L (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy nie
Kształt chwytu czworokątne
Wysokość chwytu h 25 mm
Szerokość chwytu b 25 mm
Kształt główki czworokątne
Długość bijaka L1 30 mm
Szerokość funkcjonalna L4 25 mm
Długość całkowita L 153 mm
Kierunek skrawania Lewotnący
Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 272002 25/16
EAN / GTIN 4045197430533
Numer producenta 272002 25/16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

W dostawie:

Z płytką podporową 1,5° (nr 272610).