{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Typ stopky | 4hran | |
| Výška stopky h | 25 mm | |
| Šířka stopky b | 25 mm | |
| Tvar hlavy | 4hran | |
| Délka hlavy L1 | 36 mm | |
| Šířka funkce L4 | 25 mm | |
| Celková délka L | 155 mm | |
| Směr řezu | Levořezný | |
| Druh produktu | Držák |
| Katalogové číslo | 272002 25/22 | |
| EAN / GTIN | 4045197430540 | |
| Číslo výrobce | 272002 25/22 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |