{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Tloušťka řezné destičky S | 3,68 mm | |
| Délka řezné destičky L | 16,5 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Úhel špičky | 60 stupeň | |
| Zkosená špička C | 0 mm | |
| Poloměr špičky R | 0 mm | |
| Řezný materiál | HC-P20 | |
| Normované označení řezný materiál, 2. priorita | HC-M20 | |
| Normované označení řezný materiál, 3. priorita | MC-K20 | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HBF20 | |
| Povlak | MEGACOAT | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,68 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Druh produktu | Závitové řezné destičky | |
| Počet břitů | 3 ks | |
| Směr při použití | pravý | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Ocel (P); Šedá litina (K) | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů (EGI) | |
| Způsob upevnění | Upnutí | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Sražená hrana (T) | |
| Hmotnost | 5 g | |
| Obsah | 1 ks |
| Numer artykułu | 271972 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406593001 | |
| Numer producenta | 271972 3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |