{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3,68 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 16,5 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | prawo | |
| Kąt wierzchołkowy | 60 stopni | |
| Sfazowanie końcówki C | 0 mm | |
| Promień wierzchołka R | 0 mm | |
| Materiał skrawający | HC-P20 | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet | HC-M20 | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet | MC-K20 | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HBF20 | |
| Powłoka | MEGACOAT | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3,68 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Rodzaj produktu | Pytka skrawająca do toczenia gwintów | |
| Liczba ostrzy | 3 szt. | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Do materiału | Stal (P); Stal nierdzewna (M); Żeliwo szare (K) | |
| Proces obróbki | Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI) | |
| Sposób mocowania | Zacisk | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Sfazowane (T) | |
| Masa | 5 g | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 271972 2,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406592998 | |
| Numer producenta | 271972 2,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |