• A surcharge was added to this item price.

Helprofilplatter 60°, indvendigt højre, HBF20, Stigning: 3mm

Art.-nr.: 271972 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    98,27 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    81,86 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stigning (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølesmøremiddel ja
Skæreplatte S 3,68 mm
Længde på skærepladen L 16,5 mm
Udførelse med skæreplatte højre
spidsvinkel 60 grader
spidsfase C 0 mm
spidsradius R 0 mm
Skæremateriale HC-P20
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HC-M20
Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet MC-K20
Skærestof, producentbetegnelse HBF20
Belægning MEGACOAT
Skærepladetykkelse T 3,68 mm
Monteringstype, skæreplade S (med undersænket hul skruet gennem hullet)
produkttype gevindskæreplatte
Antal skær 3 stk.
Indsatsretning højre
Egnet til materiale gråt støbejern (K); rustfrit stål (M); stål (P)
Bearbejdningsprocesser bearbejdning af indvendigt gevind (EGI)
Monteringstype fastspænding
Spånbryder ja
Skæredesign faset (T)
Vægt 5 g
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 271972 3
EAN/GTIN 4062406593001
Producentnummer 271972 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
220
Alu > 10% Si
N
150
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
85
Stål < 1400 N/mm²
P
75
Stål < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
110
CuZn
N
130
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Fuldt sintret.