• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Zestawy płytek skraw. z zarysem częściowym, wielk. 16, do pierścieni osadczych, prawe, HB7010, Typ: ER/IR

Nr art.: 271920 ER/IR
Ustaw cenę 10 sztuki (PLN 130,33 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 10 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Pytka skrawająca do toczenia gwintów
Gatunek HB7010
Materiał skrawający HM
Norma DIN 471; DIN 472
Liczba elementów 10 szt.
Oznaczenie producenta Teilprofilplatten-Satz Größe 16 für Sicherungsringe rechts, HB7010, Typ: ER/IR
Wersja płytki skrawającej prawo
Wielkość płytki L 16 mm
Kierunek używania prawo
Zawartość 10 szt.
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 271920 ER/IR
EAN / GTIN 4045197370983
Numer producenta 271920 ER/IR
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
250
Al > 10% Si:
N
180
Stal < 500 N/mm²
P
150
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal < 1100 N/mm²
P
100
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal < 55 HRC
H
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
130
CuZn
N
150
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Pasuje do:

Uchwyty zaciskowe gwintowane GARANT (wewn./zewn.) nr 272001272172 do płyt o wielk. 16 lub 9,3.

Zawartość:

płytki z zarysem częściowym, DIN 471 i DIN 472,: nr 271005 i 271015 wielk. 1,1; 1,3; 1,6; 1,85
Płytka podporowa: nr 272604 i 272624 wielk. S