Delprofilplattesæt str. 16 til låseringe højre ER/IR

Art.-nr.: 271920 ER/IR
Sæt pris 10 styk (DKK 192,21 / 1 styk)
plus moms plus fragt

Priser:

  • Setpris 10  styk
    1.922,07  DKK / styk
    Sæt pris 10 styk (DKK 192,21 / 1 styk)
  • fra 10 Sets
    1.601,73  DKK / styk
    Sæt pris 10 styk (DKK 160,17 / 1 styk)
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
  • Noter ifølge standard: DIN 471; DIN 472

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Type HB7010
Bearbejdningsretning højre
Noter ifølge standard DIN 471; DIN 472
Produkttype Vendeskærsplatte til gevinddrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 271920 ER/IR
EAN/GTIN 4045197370983

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Passer til:

GARANT holdere til vendeskærsplatter med gevind (udvendigt/indvendigt) nr. 271997272172 til pladestørrelse 16 eller 9,3.

Indhold:

Delprofil, DIN 471 og DIN 472: Nr. 271005 og 271015 str. 1,1; 1,3; 1,6; 1,85
Underlagsplatte: Nr. 272604 og 272624 str. S

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele