• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Sada destiček s částečným profilem, vel. 16 pro pojistné kroužky, pravé, HB7010, Typ: ER/IR

Artiklové číslo: 271920 ER/IR
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 579,10 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
126 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Závitové řezné destičky
Počet břitů 3 ks
Typ HB7010
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály); K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Vhodné pro materiál Kalená ocel (H); Nerezová ocel (M); Ocel (P); Titan; hliník; mosaz; Šedá litina (K)
Norma DIN 471; DIN 472
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Provedení řezné destičky pravý
Profil závitu Dílčí profil T
Velikost destiček L 16 mm
Kód destičky pro soustružení závitů 16 ER/IR
Směr při použití pravý
Způsob upevnění Upnutí
Podmínka řezání průchozí
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 271920 ER/IR
EAN / GTIN 4045197370983
Číslo výrobce 271920 ER/IR
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
250
Al > 10% Si
N
180
Ocel < 500 N/mm²
P
150
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
130
Ocel < 1100 N/mm²
P
100
Ocel < 1400 N/mm
P
90
Ocel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuální
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

Závitový upínací držák GARANT (vnější / vnitřní) č. 272001 – 272172 pro velikost destiček 16 nebo 9,3.

Obsah:

Částečný profil, DIN 471 a DIN 472: č. 271005 a 271015 vel. 1,1; 1,3; 1,6; 1,85
Podložka: č. 272604 a 272624 vel. S