{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Proces obróbki | Obróbka gwintów zewnętrzna (EGA) | |
| Kierunek używania | lewo | |
| Powłoka | AlTiN | |
| Grubość płytki skrawającej T | 4,76 mm | |
| Gatunek | HB8015 | |
| Oznaczenie producenta | 22 EL 4.0 TR | |
| Grubość płytki skrawającej S | 4,76 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | lewo | |
| Rodzaj gwintu | Tr | |
| Kąt wierzchołkowy | 30 stopni | |
| Profil gwintu | Profil częściowy T | |
| Skok gwintu | 4 mm | |
| Skok gwintu, maks. | 4 mm | |
| Wielkość płytki L | 22 mm | |
| Kod płytki do toczenia gwintów | 22 EL 4.0 TR | |
| Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 60 m/min | |
| Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 190 m/min | |
| Min. prędkość skrawania, zastosowanie dodatkowe | 60 m/min | |
| Maks. prędkość skrawania, zastosowanie dodatkowe | 140 m/min | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | 22 EL 4.0 TR | |
| Rodzaj produktu | Pytka skrawająca do toczenia gwintów | |
| Liczba ostrzy | 3 szt. | |
| Do materiału | Stal (P); Stal nierdzewna (M) | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Warunek skrawania | przerywanie |
| Numer artykułu | 271276 HB8015 | |
| EAN / GTIN | 4069515113267 | |
| Numer producenta | 271276 HB8015 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |