• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Destička na soustružení závitů pro lichoběžníkový závit

Artiklové číslo: 271276 HB8015
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 2 kusy
    930,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    775,00 CZK / 1 ks
  • Minimální množství pro objednání 2 kusy
  • K objednání po násobcích: 2 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění Obrábění vnějších závitů (EGA)
Směr při použití levý
Povlak AlTiN
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Délka řezné destičky L 22 mm
Typ HB8015
Označení výrobce 22 EL 4.0 TR
Tloušťka řezné destičky S 4,76 mm
Provedení řezné destičky levý
Druh závitu Tr
Úhel špičky 30 stupeň
Profil závitu Dílčí profil T
Stoupání závitu 4 mm
Stoupání závitů, max. 4 mm
Velikost destiček L 22 mm
Kód destičky pro soustružení závitů 22 EL 4.0 TR
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 60 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 190 m/min
Minimální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití 60 m/min
Maximální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití 140 m/min
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HB8015
Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Označení řezné destičky 22 EL 4.0 TR
Druh produktu Závitové řezné destičky
Počet břitů 3 ks
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání přerušovaný
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 271276 HB8015
EAN / GTIN 4069515113267
Číslo výrobce 271276 HB8015