• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plato giratorio roscado roscas trapez.

Número de artículo: 271276 HB8015
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 2 unidades(es)
    38,81 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    32,34 € / 1 unidad
  • Cantidad mínima de pedido 2 unidades
  • Pasos del pedido: 2 unidades
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de mecanizado Roscado exterior (EGA)
Dirección de uso izquierda
Recubrimiento AlTiN
Grosor de la inserción T 4,76 mm
Longitud de la placa de corte L 22 mm
Clase HB8015
Denominación del fabricante 22 EL 4.0 TR
Grosor de la placa de corte S 4,76 mm
Ejecución de la plaquita de corte izquierda
Tipo de rosca Tr
Ángulo de punta 30 grados
Perfil de rosca Perfil parcial T
Paso de rosca 4 mm
Paso de rosca, máx. 4 mm
Tamaño de placa L 22 mm
Código de la plaquita roscada 22 EL 4.0 TR
Velocidad de corte, aplicación principal, mín. 60 m/min
Velocidad de corte, aplicación principal, máx. 190 m/min
Velocidad de corte, aplicación secundaria, mín. 60 m/min
Velocidad de corte, aplicación secundaria, máx. 140 m/min
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HB8015
Tipo de fijación de la plaquita de corte M (desde arriba y fijado sobre taladro)
Designación plaquita de corte 22 EL 4.0 TR
Tipo de producto Plaquitas de corte de roscas
Cantidad de cortes 3 ud.
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M)
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Condición de corte interrumpido
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 271276 HB8015
EAN / GTIN 4069515113267
Número del fabricante 271276 HB8015