• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka do toczenia gwintów metrycznych

Nr art.: 271180 HBF20
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    73,98 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    61,64 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
94 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunki Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Proces obróbki Obróbka gwintów zewnętrzna (EGA)
Kierunek używania prawo
Powłoka MEGACOAT
Grubość płytki skrawającej T 3,68 mm
Długość płytki skrawającej L 16,5 mm
Gatunek HBF20
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta 16 ER 1.5 ISO
Grubość płytki skrawającej S 3,68 mm
Wersja płytki skrawającej prawo
Rodzaj gwintu M; MF
Kąt wierzchołkowy 60 stopni
Promień wierzchołka R 0,19 mm
Profil gwintu Profil pełny V
Kod ISO 16 ER 1.5 ISO
Średnica otworu montażowego 4 mm
Skok gwintu 1,5 mm; 1,5 mm
Skok gwintu, maks. 1,5 mm; 1,5 mm
Wielkość płytki L 16 mm
Kod płytki do toczenia gwintów 16 ER 1.5 ISO
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 100 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 150 m/min
Min. prędkość skrawania, zastosowanie dodatkowe 60 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie dodatkowe 80 m/min
Materiał skrawający HC-P20
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet HC-M20
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HBF20
Oznaczenie płytki skrawającej 16 ER 1.5 ISO
Rodzaj produktu Pytka skrawająca do toczenia gwintów
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 3 szt.
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Ostre krawędzie (F)
Warunek skrawania przerywanie
Masa 5 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 271180 HBF20
EAN / GTIN 4069515114387
Numer producenta 271180 HBF20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

W pełni spiekane.