• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plato giratorio roscado roscas métricas

Número de artículo: 271180 HBF20
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    15,00 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    12,50 € / 1 unidad
a petición
En stock
107 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de mecanizado Roscado exterior (EGA)
Dirección de uso derecha
Recubrimiento PVD
Grosor de la inserción T 3,68 mm
Longitud de la placa de corte L 16 mm
Clase HBF20
Denominación del fabricante Gewinde-Drehplatte für metrische Gewinde
Grosor de la placa de corte S 3,68 mm
Ejecución de la plaquita de corte derecha
Tipo de rosca M; MF
Ángulo de punta 60 grados
Perfil de rosca Perfil completo V
Paso de rosca 1,5 mm
Tamaño de placa L 16 mm
Code Gewindedrehplatte 16ER1.5ISO
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 100 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 150 m/min
Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, min. 60 m/min
Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, max. 80 m/min
Material de corte MD
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad HC-M20
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HBF20
Tipo de producto Otras placas de corte
Cantidad de cortes 3 ud.
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M)
Ejecución del filo Forma de aristas vivas (F)
Condición de corte interrumpido
Peso 5 g
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 271180 HBF20
EAN / GTIN 4062406592929
Número del fabricante 271180 HBF20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Totalmente sinterizado.