• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Destička na soustružení závitů pro metrický závit

Artiklové číslo: 271180 HBF20
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    382,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    319,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
94 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění Obrábění vnějších závitů (EGA)
Směr při použití pravý
Povlak MEGACOAT
Tloušťka řezné destičky T 3,68 mm
Délka řezné destičky L 16,5 mm
Typ HBF20
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce 16 ER 1.5 ISO
Tloušťka řezné destičky S 3,68 mm
Provedení řezné destičky pravý
Druh závitu M; MF
Úhel špičky 60 stupeň
Poloměr špičky R 0,19 mm
Profil závitu Plný profil V
ISO kód 16 ER 1.5 ISO
Průměr Upevňovací díry 4 mm
Stoupání závitu 1,5 mm; 1,5 mm
Stoupání závitů, max. 1,5 mm; 1,5 mm
Velikost destiček L 16 mm
Kód destičky pro soustružení závitů 16 ER 1.5 ISO
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 100 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 150 m/min
Minimální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití 60 m/min
Maximální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití 80 m/min
Řezný materiál HC-P20
Normované označení řezný materiál, 2. priorita HC-M20
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HBF20
Označení řezné destičky 16 ER 1.5 ISO
Druh produktu Závitové řezné destičky
S kódem ISO ano
Počet břitů 3 ks
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)
Podmínka řezání přerušovaný
Hmotnost 5 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 271180 HBF20
EAN / GTIN 4069515114387
Číslo výrobce 271180 HBF20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Plně slinutý.