• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytki z zarysem częściowym DIN 7993, zewnętrzne, prawe, HB7010, R promień wcięcia: 0,4mm

Nr art.: 271025 0,4
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    189,85 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    158,17 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
114 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

R promień wcięcia (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Płytka skrawająca do wcinania
Proces obróbki Wcinanie (ESE)
Liczba ostrzy 3 szt.
szerokość skrawania w 0,8 mm
Promień naroża, strona prawa R 0,4 mm
Gatunek HB7010
Materiał skrawający HM
Oznaczenie producenta Teilprofilplatte für DIN 7993 außen rechts
Grubość płytki skrawającej S 3,6 mm
Długość płytki skrawającej L 16 mm
Wersja płytki skrawającej prawo
maks. głębokość podcięcia tmax 0,6 mm
Kod ISO HOG-RERE1616XX
Wielkość płytki L 16 mm
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7010
Grubość płytki skrawającej T 3,44 mm
Z kodem ISO tak
Kierunek używania prawo
Masa 3 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 271025 0,4
EAN / GTIN 4045197142535
Numer producenta 271025 0,4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
250
Al > 10% Si:
N
180
Stal < 500 N/mm²
P
150
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal < 1100 N/mm²
P
100
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal < 55 HRC
H
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
130
CuZn
N
150
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Pasuje do:

Uchwyty zaciskowe gwintowane GARANT (wewn./zewn.) nr 272001272172 do płyt o wielk. 16 lub 9,3.