Inserto a profilo parziale a norma DIN 7993 esterno destro 0,4 mm

Codice art.: 271025 0,4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    32,57 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    27,14 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
43 pezzi in magazzino
  • Scanalature a norma: DIN 7993

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7010
Scanalature a norma DIN 7993
Intaglio R 0,4 mm
Spessore 3,6 mm
Misura inserto L 16 mm
Sottoplacchetta N. art. 272604 Dim. S
Larghezza dei taglienti w 0,8 mm
tmax. 0,6 mm
Assegnazione degli inserti destra
Materiale da taglio HM
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 271025 0,4
EAN / GTIN 4045197142535

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
250
Alluminio > 10% Si
N
180
Acciaio < 500 N/mm²
P
150
Acciaio < 750 N/mm²
P
150
Acciaio < 900 N/mm²
P
130
Acciaio < 1100 N/mm²
P
100
Acciaio < 1400 N/mm²
P
90
Acciaio < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Per:

Portautensili per filettatura (interna/esterna) di GARANT n. art. 271997272172, ciascuno per misure inserti 16 o 9,3.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi