Płytki z zarysem częściowym DIN 7993, zewnętrzne, prawe 0,6 mm

Nr art.: 271025 0,6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    153,73  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    128,12  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie
  • Rowki wg normy: DIN 7993

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gatunek HB7010
Rowki wg normy DIN 7993
R promień wcięcia 0,6 mm
Grubość 3,6 mm
Wielkość płytki L 16 mm
płytka podporowa Nr 272604 rozm. S
szerokość ostrzy w 1,2 mm
tmaks. 0,8 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających prawe
Materiał ostrza HM
Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 271025 0,6
EAN / GTIN 4045197142542

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
250
Al > 10% Si:
N
180
Stal < 500 N/mm²
P
150
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal < 1100 N/mm²
P
100
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal < 55 HRC
H
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
130
CuZn
N
150
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Pasuje do:

Uchwyty zaciskowe gwintowane GARANT (wewn./zewn.) nr 271997272172 do płyt o rozmiarze 16 lub 9,3.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne