Płytki z zarysem pełnym 60°, wewnętrzne, prawe 18

Nr art.: 270935 18
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    104,34  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    86,94  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Rodzaj gwintu: NPT; NPT-LH
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gatunek HB7010
Rodzaj gwintu NPT; NPT-LH
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Grubość 3,17 mm
Wielkość płytki L 11 mm
liczba zwojów/cal 18
Materiał ostrza HM
rodzaj zastosowania prawe
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne wewn.
Profil płytki skrawającej Profil pełny
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia gwintów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 270935 18
EAN / GTIN 4045197707178

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
250
Al > 10% Si:
N
180
Stal < 500 N/mm²
P
150
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal < 1100 N/mm²
P
100
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal < 55 HRC
H
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
130
CuZn
N
150
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy