Helprofilplatter 60°, indvendigt højre 18

Art.-nr.: 270935 18
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    156,89  DKK / styk
  • fra 10 styk
    130,75  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
109 styk på lager
  • Gevindtype: NPT; NPT-LH
  • Flankevinkel: 60

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7010
Gevindtype NPT; NPT-LH
Flankevinkel 60 grader
Tykkelse 3,17 mm
Plattestørrelse L 11 mm
Antal gevind pr. tomme 18
Skæremateriale HM
Indsatstype højre
Indvendig/udvendig anvendelse indvendigt
Vendeskærsplatteprofil Hel profil
Produkttype Vendeskærsplatte til gevinddrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 270935 18
EAN/GTIN 4045197707178

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør