Pilno profilio plokštelė, 60°, vidinė, dešininė 18

Prekės Nr.: 270935 18

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    21,06 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    17,55 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
109 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: NPT; NPT-LH
  • Profilio kampas: 60

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kietlydinys HB7010
Sriegio tipas NPT; NPT-LH
Profilio kampas 60 laipsniai
Storis 3,17 mm
Plokštelės dydis I 11 mm
Vijų skaičius colyje 18
Ašmenys HM
Paskirtis dešininis
Vidiniam / išoriniam naudojimui vidin.
Keičiamųjų plokštelių profilis Pilnas profilis
Produkto rūšis Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270935 18
EAN / GTIN 4045197707178

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
250
Al >10 % Si
N
180
Plienas <500 N/mm²
P
150
Plienas <750 N/mm²
P
150
Plienas <900 N/mm²
P
130
Plienas <1100 N/mm²
P
100
Plienas <1400 N/mm²
P
90
Plienas <55 HRC
H
40
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
100
Ti >850 N/mm²
S
50
Ketus (G)
K
130
CuZn
N
150
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis